Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 09200Y Benkeplate oljeholdig avfallsbeholder, 2 gallon, gul | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y Benkeplate oljeholdig avfallsbeholder, 2 gallon, gul

På lager
Vare: AD2NYX Modell: 09200YKryssref.: JCN09200YL, 9200Y
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
1 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeplate Oljeavfallsdunk
Baseforhøyet
Kapasitet2 gal.
FARGEGul
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeSvingende bærehåndtak
Høyde9.125 "
Lokk TypeSelvlukkende
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.625 "
Pallemengde60
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OSHA-kompatible oljeholdige avfallsdunker er viktige når du bruker løsemiddelgjennomvåte kluter og kluter. Filer og kluter fuktet med tynnere, linolje, brennbare lim og andre brennbare væsker utgjør en alvorlig brannfare når de kastes på feil måte. Det spesialdesignede lokket åpner ikke mer enn 60 grader og forblir lukket når det ikke er i bruk. Dette isolerer innholdet fra brannkilder og begrenser oksygen, og eliminerer praktisk talt risikoen for selvantennelse. Alle bokser har en galvanisert stålkonstruksjon med slitesterk pulverlakkert finish. Kompakte oljeholdige avfallsbeholdere for bruk på toppen av arbeidsbenker eller benker er ideelle for oppsamling av våtservietter, bomullspinner eller små børster fuktet med løsemidler, lim eller tynnere. Benkeplaten er bare 9 mm høy og godtar lett små kluter.

Egenskaper:

  • Ideell for å samle opp våtservietter, bomullspinner eller små børster fuktet med løsemidler, lim eller tynnere
  • Unngå brann forårsaket av gnister eller selvantennelse
  • Lokket forblir lukket når det ikke er i bruk
  • Liten håndbetjent størrelse ideell for bruk på toppen av arbeidsbenker og benker
  • Godkjent av FM Approvals

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 09200 Oljeavfallsbeholder, Hånddrevet, 7.57L, 244mm Dia., 232mm Lengde, Rød | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Rød1 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 09200Y Benkeplate oljeholdig avfallsbeholder, 2 gallon, gul
1 683 NOK / enhet