JUSTRITE Sammenleggbar utslippsbeskyttelse og bassenger

Maksimal spillkapasitet på 5860 gal. Passer lett under lekkende ventiler, tromler, tanker, lagerbeholdere og maskineri. QuickBerm-paller har en design i ett stykke for rask og enkel oppsett og EnGuard I, PVC-belagt stoffkonstruksjon for kjemisk motstandsdyktighet

filtre

StilModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "2 813NOK
A2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "3 081NOK
A28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "3 233NOK
A28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "6 802NOK
JUSTRITE -

QuickBerm Series Containment Berms

StilModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A2855679 gal.8"48 "-48 "6 135NOK
A28558119 gal.8"-72 "48 "5 183NOK
B28564159 gal.8"96 "-48 "7 136NOK
B28566318 gal.11 "96 "-96 "11 760NOK
B28568398 gal.12 "-120 "96 "11 773NOK
JUSTRITE -

QuickBerm Series Drive Over Berms

StilModellKapasitetBrettet breddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A28512175 gal.24 "72 "48 "8 322NOK
A28514235 gal.24 "96 "48 "10 076NOK
A28516355 gal.24 "96 "72 "14 299NOK
B28518475 gal.26 "-96 "15 400NOK
B28519745 gal.28 "120 "120 "19 381NOK
B285221075 gal.28 "144 "144 "2 957NOK
C285241435 gal.26 "192 "144 "29 251NOK
D285261795 gal.30 "240 "144 "30 930NOK
C285281910 gal.36 "192 "192 "36 053NOK
C285302390 gal.36 "240 "192 "34 745NOK
C285322990 gal.38 "240 "240 "41 427NOK
StilModellKapasitetBrettet breddeInnvendig lengdePris (eks. mva)
A28570299 gal.24 "-12 374NOK
A28572478 gal.26 "192 "18 976NOK
A28574598 gal.28 "240 "22 882NOK
StilModellKapasitetInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A28576250 gal.132 "120 "42 763NOK
A28578425 gal.216 "120 "44 100NOK
A28579750 gal.312 "144 "64 145NOK
A285811800 gal.648 "168 "93 545NOK
JUSTRITE -

QuickBerm Series Spilloppbevaring Berms

StilModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A28534175 gal.20 "54 "30 "8 739NOK
A28536235 gal.20 "78 "30 "12 173NOK
A28538355 gal.20 "78 "54 "11 666NOK
B28539475 gal.24 "78 "78 "132NOK
B28542745 gal.26 "102 "102 "132NOK
B285441075 gal.26 "126 "126 "23 920NOK
C285461435 gal.24 "174 "126 "30 736NOK
C285481795 gal.28 "222 "126 "138NOK
B285501910 gal.32 "174 "174 "2 774NOK
C285522390 gal.32 "222 "174 "36 081NOK
C285542990 gal.34 "222 "222 "45 436NOK
StilModellKapasitetInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A2837079 gal.48 "48 "5 949NOK
A28372119 gal.72 "48 "5 487NOK
A28374159 gal.96 "48 "7 456NOK
A28376318 gal.-96 "11 626NOK
A28378398 gal.120 "96 "17 773NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?