JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tommer størrelse, 425 gallon | CD8CJX JEN28578BL

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tommer størrelse, 425 gallon

På lager
Vare: CD8CJX Modell: 28578Kryssref.: JEN28578BL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbegrensning Berm
Kapasitet425 gal.
FARGESvart
Utvendig høyde4"
Utvendig lengde252 "
Utvendig bredde128 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde24 "
Brettet lengde40 "
Brettet bredde40 "
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde216 "
Innvendig bredde120 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Slitesterk EnGuard?V, modifisert PVC-belagt stoff forsterket med radiofrekvenssveisede, høysynte gule rullebanestriper som tåler gjennomkjøring, inkludert traktorgravere og minilastere. Avtakbare 4-tommers (102 mm) diameter skuminnsatser støtter sidevegger mens 2-tommers H x 8-tommers W (51 x 203 mm) planker (ikke inkludert) glir inn i lommer for å holde endeveggene hevet og hindrer avløpsvann i å unnslippe under kjøring -over. Bare fjern skuminnsatser for å brette materialet for rask og kompakt oppbevaring. To 1-in NPT beslag på hver side av bermen for drenering. Messinghylser rundt omkretsen gir muligheten til å forankre berm sikkert under bruk. Ankerstaker ikke inkludert. Bidrar til å overholde EPA for overvannsforskrifter.

Egenskaper:

  • Bærbar gjennomkjøringsstasjon
  • Fanger opp forurenset vann fra skylling av kjøretøy og anleggsutstyr
  • Laget med EnGuard?V, modifisert PVC-belagt stoff
  • Bidrar til å overholde EPA for overvannsforskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28581 Spill Berm, 54 fots lengde x 14 fots bredde x 4 tommers høyde, 1800 gallon | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "93 545 NOK
JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 fot x 4 tommer størrelse, 250 gallon | CD8CJW 28576250 gal.132 "120 "42 763 NOK
JUSTRITE 28579 Washdown Berm, 12 x 26 fot x 4 tommer størrelse, 750 gallon | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "63 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tommer størrelse, 425 gallon
44 100 NOK / enhet