Ergonomisk design gir 100 % tilgjengelighet innenfor berm med uhindret side-til-side gulvplass for kjøretøydekk, fottrafikk og rengjøring. Den patenterte Rigid-Lock-veggstøtten beskytter personell mot snubler og fall når de går langs utsiden. Innebygde veggstøtter i rustfritt stål låser sideveggene i en 12-tommers (305 mm) høy, 90? vertikal posisjon. Rigid-Lock QuickBerm? tilbyr umiddelbar, sikker distribusjon og uten bekymringer, utslippsberedskap. Liker du QuickBerm? Pluss standard QuickBerm? tåler et bredt spekter av kjemikalier, inkludert petroleum, oljer, fett og de fleste syrer, holdbar nok til langvarig slitasje. Eksepsjonelt sterk strukturell integritet inkluderer en forsterket CriticalCorner? design med omsluttende diagonale radiofrekvenssveisinger for å forhindre at hjørnene bølger opp, pakker seg opp eller henger ned under full inneslutning for væsketett pålitelighet. Veggene inkluderer en 1-tommers (25 mm) slitebestandig ferdig kant langs den øvre kanten for ekstra veggstyrke og integritet. Hver støtte inkluderer et svart høystyrke konstruert nylonnav med integrert hull for forankring under høye vindforhold (ankre ikke inkludert). Når den er forankret og oppe, tåler veggstøtten vind på opptil 40 miles per time. Sideveggene senkes raskt for enkel inn- og utkjøring. Bærbar design foldes raskt ned for lagring og transport. Den innebygde Rigid-Lock veggstøtten maksimerer brukbar plass inne i bermen og reduserer i stor grad enhver snublefare på bermperimeteren. Enheten foldes bare ned én vei, innover mot innsiden av bermen. Designet i ett stykke brettes flatt ned og forblir integrert i sideveggen. Støtter motstår ekstreme temperaturer (-50F til 160F). Når de er nede, tåler de kjøretøyvekter på over 11,000 kg ved hvert dekk. I tillegg vil Rigid-Lock-støttene fungere i full høyde på felgen, noe som betyr at bermen er helt full uten bøyning eller spenner. I tilfelle skade, for eksempel en bruker kjører ut av bermen uten å senke veggen til riktig utgangsposisjon, kan de rustfrie stålstøttene byttes ut. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC). Merk: forskjellen mellom QuickBerm? Pluss og standard Rigid-Lock QuickBerm? er holdbarheten til det modifiserte PVC-belagte stoffet. Plus-versjonen er tykkere og mer holdbar for hyppigere inn- eller utkjøringer. Standard QuickBerm? er bedre egnet for sjeldne kjøre-inn eller -ut scenarier, fotgjengertrafikk, og for å plassere tunge materialer innenfor arbeidsområdet.
Egenskaper:
- Sikkert innkjørt utslippsoppbevaring for trommer, IBC-kasser og tanker
- Konstruksjon i ett stykke - patentert Rigid-Lock veggstøttesystem integrert i berm gir uhindret arbeidsplass
- Rask og enkel oppsett - ingen montering nødvendig
- Holdbar EnGuard? IV Modifisert PVC-belagt stoff tåler langvarig UV-eksponering - flott for utendørs bruk
- Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter