JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 Gallon, Svart | AH3QDH JEN28516BL

JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 gallon, svart

På lager
Vare: AH3QDH Modell: 28516Kryssref.: JEN28516BL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbegrensning Berm
Kapasitet355 gal.
FARGESvart
Utvendig høyde12 "
Utvendig lengde104 "
Utvendig bredde80 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde12 "
Brettet lengde24 "
Brettet bredde24 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig lengde96 "
Innvendig bredde72 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode73249000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ergonomisk design gir 100 % tilgjengelighet innenfor berm med uhindret side-til-side gulvplass for kjøretøydekk, fottrafikk og rengjøring. Den patenterte Rigid-Lock-veggstøtten beskytter personell mot snubler og fall når de går langs utsiden. Innebygde veggstøtter i rustfritt stål låser sideveggene i en 12-tommers (305 mm) høy, 90? vertikal posisjon. Rigid-Lock QuickBerm? tilbyr umiddelbar, sikker distribusjon og uten bekymringer, utslippsberedskap. Liker du QuickBerm? Pluss standard QuickBerm? tåler et bredt spekter av kjemikalier, inkludert petroleum, oljer, fett og de fleste syrer, holdbar nok til langvarig slitasje. Eksepsjonelt sterk strukturell integritet inkluderer en forsterket CriticalCorner? design med omsluttende diagonale radiofrekvenssveisinger for å forhindre at hjørnene bølger opp, pakker seg opp eller henger ned under full inneslutning for væsketett pålitelighet. Veggene inkluderer en 1-tommers (25 mm) slitebestandig ferdig kant langs den øvre kanten for ekstra veggstyrke og integritet. Hver støtte inkluderer et svart høystyrke konstruert nylonnav med integrert hull for forankring under høye vindforhold (ankre ikke inkludert). Når den er forankret og oppe, tåler veggstøtten vind på opptil 40 miles per time. Sideveggene senkes raskt for enkel inn- og utkjøring. Bærbar design foldes raskt ned for lagring og transport. Den innebygde Rigid-Lock veggstøtten maksimerer brukbar plass inne i bermen og reduserer i stor grad enhver snublefare på bermperimeteren. Enheten foldes bare ned én vei, innover mot innsiden av bermen. Designet i ett stykke brettes flatt ned og forblir integrert i sideveggen. Støtter motstår ekstreme temperaturer (-50F til 160F). Når de er nede, tåler de kjøretøyvekter på over 11,000 kg ved hvert dekk. I tillegg vil Rigid-Lock-støttene fungere i full høyde på felgen, noe som betyr at bermen er helt full uten bøyning eller spenner. I tilfelle skade, for eksempel en bruker kjører ut av bermen uten å senke veggen til riktig utgangsposisjon, kan de rustfrie stålstøttene byttes ut. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC). Merk: forskjellen mellom QuickBerm? Pluss og standard Rigid-Lock QuickBerm? er holdbarheten til det modifiserte PVC-belagte stoffet. Plus-versjonen er tykkere og mer holdbar for hyppigere inn- eller utkjøringer. Standard QuickBerm? er bedre egnet for sjeldne kjøre-inn eller -ut scenarier, fotgjengertrafikk, og for å plassere tunge materialer innenfor arbeidsområdet.

Egenskaper:

  • Sikkert innkjørt utslippsoppbevaring for trommer, IBC-kasser og tanker
  • Konstruksjon i ett stykke - patentert Rigid-Lock veggstøttesystem integrert i berm gir uhindret arbeidsplass
  • Rask og enkel oppsett - ingen montering nødvendig
  • Holdbar EnGuard? IV Modifisert PVC-belagt stoff tåler langvarig UV-eksponering - flott for utendørs bruk
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallon, svart | AH3QDF JEN28512BL 28512175 gal.24 "72 "48 "9 539 NOK
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 gallon, svart | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "10 076 NOK
JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallon, svart | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "17 558 NOK
JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 Gallon, Svart | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "20 597 NOK
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 Gallon, Svart | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "2 957 NOK
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 Gallon, Svart | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "29 338 NOK
JUSTRITE 28526 Drive Over Berm, 1795 Gallon, Svart | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "34 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 gallon, svart
14 299 NOK / enhet