JUSTRITE 28374 Spill Berm, stiv lås, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Spill Berm, stiv lås, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CD8CHX Modell: 28374Kryssref.: JEN28374YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Berm
Kapasitet159 gal.
CoatingPVC
FARGEGul
Utvendig høyde8"
Utvendig lengde104 "
Utvendig bredde56 "
Brettet høyde6"
Brettet lengde14 "
Brettet bredde16 "
Innvendig høyde8"
Innvendig lengde96 "
Innvendig bredde48 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Allsidig, på farten sølbegrensningsberm har patenterte Rigid-Lock veggstøtter for å maksimere brukbar plass inne i bermen. Design i ett stykke setter opp raskt og enkelt oppsett. Den utplasseres raskt for nødberedskap. Solide vegger med rustfrie avstivere låser på 90? tilbyr sterk strukturell integritet. Svart støttenav konstruert av en høystyrke konstruert nylon aksepterer ankre for å tåle vindbelastninger på opptil 40 MPH for pålitelig inneslutning under høye vindforhold. Støtter motstår ekstreme temperaturer (-50F til 160F). Når de er nede, tåler de kjøretøyvekter på over 11,000 kg ved hvert dekk. Uhindret sump tilbyr større lagrings- og arbeidsområde for merkelig formede maskineri, transformatorer og andre utette beholdere. Tough EnGuard?I PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand. Lett og brettes ned for enkel oppbevaring og gjenbruk for å fange opp overfyllingssøl fra drivstofftanker og drivstoffpåfyllingsoperasjoner, hydrauliske lekkasjer og brudd, skadede setetanker og utette batterier. Bruk med valgfrie rister som dekoneringsstasjon, kort 5,000-tommers (8 mm) høyde for enkel overtrinn. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Solid, bærbar berm tilbyr 100 % lekkasjesikker sølbegrensning for en rekke bruksområder
  • Design i ett stykke med rask og enkel oppsett
  • Eksklusivt veggstøttesystem med rustfrie seler"?låser i 90?-posisjon
  • Pålitelige inneslutnings"faste vegger med nav aksepterer ankre som tåler 40 MPH vind for å motstå å flytte inn i oppbevart posisjon
  • Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand som tåler gjentatt bruk

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28370 Spill Berm, stiv lås, 4 x 4 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "5 949 NOK
JUSTRITE 28372 Spill Berm, stiv lås, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "5 487 NOK
JUSTRITE 28376 Spill Berm, stiv lås, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "11 626 NOK
JUSTRITE 28378 Spill Berm, stiv lås, 8 x 10 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "17 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28374 Spill Berm, stiv lås, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul
7 456 NOK / enhet