JUSTRITE 28376 Spill Berm, stiv lås, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHY JEN28376YL

JUSTRITE 28376 Spill Berm, stiv lås, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CD8CHY Modell: 28376Kryssref.: JEN28376YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Berm
Kapasitet318 gal.
CoatingPVC
FARGEGul
Utvendig dybde104 "
Utvendig høyde8"
Utvendig lengde104 "
Utvendig bredde104 "
Brettet høyde12 "
Brettet lengde14 "
Brettet bredde16 "
Innvendig dybde96 "
Innvendig høyde8"
Innvendig bredde96 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Allsidig, på farten sølbegrensningsberm har patenterte Rigid-Lock veggstøtter for å maksimere brukbar plass inne i bermen. Design i ett stykke setter opp raskt og enkelt oppsett. Den utplasseres raskt for nødberedskap. Solide vegger med rustfrie avstivere låser på 90? tilbyr sterk strukturell integritet. Svart støttenav konstruert av en høystyrke konstruert nylon aksepterer ankre for å tåle vindbelastninger på opptil 40 MPH for pålitelig inneslutning under høye vindforhold. Støtter motstår ekstreme temperaturer (-50F til 160F). Når de er nede, tåler de kjøretøyvekter på over 11,000 kg ved hvert dekk. Uhindret sump tilbyr større lagrings- og arbeidsområde for merkelig formede maskineri, transformatorer og andre utette beholdere. Tough EnGuard?I PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand. Lett og brettes ned for enkel oppbevaring og gjenbruk for å fange opp overfyllingssøl fra drivstofftanker og drivstoffpåfyllingsoperasjoner, hydrauliske lekkasjer og brudd, skadede setetanker og utette batterier. Bruk med valgfrie rister som dekoneringsstasjon, kort 5,000-tommers (8 mm) høyde for enkel overtrinn. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Solid, bærbar berm tilbyr 100 % lekkasjesikker sølbegrensning for en rekke bruksområder
  • Design i ett stykke med rask og enkel oppsett
  • Eksklusivt veggstøttesystem med rustfrie seler"?låser i 90?-posisjon
  • Reliable containment"'sturdy walls with hubs accept anchors withstanding 40 MPH winds to resist moving into the stowed position
  • Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand som tåler gjentatt bruk

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28370 Spill Berm, stiv lås, 4 x 4 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "5 949 NOK
JUSTRITE 28372 Spill Berm, stiv lås, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "5 487 NOK
JUSTRITE 28374 Spill Berm, stiv lås, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHX JEN28374YL 28374159 gal.96 "48 "7 456 NOK
JUSTRITE 28378 Spill Berm, stiv lås, 8 x 10 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "17 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28376 Spill Berm, stiv lås, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul
11 626 NOK / enhet