JUSTRITE 28319 Bærbar Berm, 20 gallon, 31 tommer Dia. x 11.75 tommers høyde, gul | CD8CGV JEN28319YL

JUSTRITE 28319 Bærbar Berm, 20 gallon, 31 tommer dia. x 11.75 tommers høyde, gul

På lager
Vare: CD8CGV Modell: 28319Kryssref.: JEN28319YL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPop-up Pool Plus
Kapasitet20 gal.
FARGEGul
Utvendig høyde11.75 "
Utvendig lengde31 "
Utvendig bredde31 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde3"
Brettet lengde12 "
Brettet bredde18 "
Innvendig dybde21 "
Innvendig høyde11.8 "
Innvendig bredde21 "
MaterialeStoff
Utenfor Dia.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bruk disse plassbesparende og lette bassengene for å inneholde søl fra punkterte saltanker, eller lekkende tromler, hydraulikkledninger, rør og maskineri. Det slitesterke PVC-belagte vinylstoffet er 20 % tyngre enn andre modeller på markedet, og gir økt slitestyrke og mer pålitelige sømvedheft. Gul farge gir synlighet og enkel identifikasjon. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Økonomisk bekjempelse av nødsøl
  • Foldes tett sammen og oppbevares lett
  • Innebygd skumringtopp hever oppbevaringsveggen når væskenivået øker
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 28321 Bærbar Berm, 66 gallon, 46 tommer Dia. x 14 tommers høyde, gul | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "3 374 NOK
JUSTRITE 28323 Bærbar Berm, 100 gallon, 50 tommer Dia. x 18.75 tommers høyde, gul | CD8CGX JEN28323YL 28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "3 233 NOK
JUSTRITE 28325 Bærbar Berm, 150 gallon, 62 tommer Dia. x 16 tommers høyde, gul | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28319 Bærbar Berm, 20 gallon, 31 tommer dia. x 11.75 tommers høyde, gul
2 763 NOK / enhet