JUSTRITE 28323 Bærbar Berm, 100 gallon, 50 tommer Dia. x 18.75 tommers høyde, gul | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Bærbar Berm, 100 gallon, 50 tommer dia. x 18.75 tommers høyde, gul

På lager
Vare: CD8CGX Modell: 28323Kryssref.: JEN28323YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPop-up Pool Plus
Kapasitet100 gal.
FARGEGul
Utvendig høyde18.75 "
Utvendig lengde50 "
Utvendig bredde50 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde3"
Brettet lengde24 "
Brettet bredde24 "
Innvendig dybde36 "
Innvendig høyde18.8 "
Innvendig bredde36 "
MaterialeStoff
Utenfor Dia.50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63079098990
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28323 pop-up-basseng brukes til nødavsøl, samtidig som de oppfyller de høyeste standardene for sikkerhet og samsvar i kommersielle og industrielle omgivelser

Egenskaper:

  • Justrite 28323 popup-basseng har PVC-belagt stoff som gir holdbarhet og motstand mot ulike kjemikalier, noe som gjør det egnet for sikker oppbevaring og håndtering av søl.
  • Den er utstyrt med en innebygd skumring-toppfunksjon som lar bassengets inneslutningsvegg heve seg når væskenivået øker, og forhindrer at søl renner over og slipper ut av bassengets inneslutningsområde.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringskapasiteten til Justrite 28323 popup-basseng?

A. 100 liter.

Sp. Hvordan installerer jeg Justrite 28323 popup-bassenget?

A.

  • Velg en jevn overflate som tåler vekten av popup-bassenget og væskene det vil inneholde. Sørg for at stedet er lett tilgjengelig og i umiddelbar nærhet til det potensielle utslippsområdet.
  • Fjern popup-bassenget fra oppbevaringsposen og brett det ut på det valgte stedet. Sørg for at alle sider av bassenget er helt utstrakt og flatt på bakken.
  • Hvis popup-bassenget kommer med en liner, plasser det inne i bassenget, og sørg for at det er godt festet og dekker hele overflaten. Foringen gir et ekstra lag med beskyttelse mot lekkasjer eller søl.
  • Fest hjørnestøttene eller seler for å sikre stabilitet og forhindre at bassenget kollapser eller forskyver seg under bruk.
  • Når bassenget er installert, test stabiliteten ved å bruke et lite trykk på sidene. Sørg for at alle hjørner er sikkert på plass og at bassenget forblir stabilt og plant.

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 28323 Pop-Up-bassenget?

A.

  • Rengjør bassenget regelmessig for å fjerne rusk, skitt eller forurensninger som kan samle seg over tid. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og vann til å skrubbe overflaten, skyll deretter grundig og la den tørke før oppbevaring.
  • Inspiser regelmessig popup-bassenget for tegn på skade, som kutt, rifter eller punkteringer. Hvis det oppdages skader, reparer eller bytt ut bassenget etter behov for å opprettholde dets integritet.
  • Når det ikke er i bruk, oppbevar popup-bassenget på et rent og tørt sted vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer. Sørg for at den er riktig brettet og oppbevart i den originale oppbevaringsposen eller en passende beholder.
  • Hvis popup-bassenget ditt inkluderer en liner, inspiser det regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Skift ut foringen om nødvendig for å sikre riktig oppsamling av væsker.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 28319 Bærbar Berm, 20 gallon, 31 tommer Dia. x 11.75 tommers høyde, gul | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "2 763 NOK
JUSTRITE 28321 Bærbar Berm, 66 gallon, 46 tommer Dia. x 14 tommers høyde, gul | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "3 374 NOK
JUSTRITE 28325 Bærbar Berm, 150 gallon, 62 tommer Dia. x 16 tommers høyde, gul | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28323 Bærbar Berm, 100 gallon, 50 tommer dia. x 18.75 tommers høyde, gul
3 233 NOK / enhet