JUSTRITE 28542 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 745 gallon, svart | AH3QDX 32XU17

JUSTRITE 28542 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 745 gallon, svart

På lager
Vare: AH3QDX Modell: 28542Kryssreferanse: 32XU17

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbegrensning Berm
Kapasitet745 gal.
FARGESvart
Utvendig dybde120 "
Utvendig høyde12 "
Utvendig lengde120 "
Utvendig bredde120 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde10 "
Brettet lengde26 "
Brettet bredde26 "
Innvendig dybde102 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig bredde102 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

QuickBerm? sekundær inneslutning hjelper deg med å overholde EPA-forskriftene og gir pålitelig sølkontroll for lekkasjeutsatte beholdere og utstyr. Settes opp på få minutter, flott for effektivitet og rask respons under nødsituasjoner. Forsterket CriticalCorner? Designet har omsluttende diagonale sveiser for overlegen styrke og væsketett pålitelighet. Berm tåler et bredt spekter av kjemikalier, inkludert petroleum og de fleste syrer, og er holdbar nok til langvarig bruk. God synlighet, gul innvendig støtte som varsler mot potensielle fangstfarer på innsiden, samtidig som den holder utsiden fri for snublefarer som finnes i andre bermer med utvendige støttesystemer. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Bærbar, økonomisk oppbevaring for trommer, bøtter og utett utstyr
  • Konstruksjon i ett stykke - raskt og enkelt oppsett - ingen montering nødvendig
  • Slitesterk EnGuard?V, modifisert PVC-belagt stoff tåler langvarig UV-eksponering - flott for utendørs bruk
  • Innvendige veggstøtter tillater bermplassering praktisk talt i flukt mot vegger eller utstyr
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28534 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 175 gallon, svart | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "8 739 NOK
JUSTRITE 28536 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 235 gallon, svart | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "11 095 NOK
JUSTRITE 28538 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 355 gallon, svart | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "11 666 NOK
JUSTRITE 28539 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 475 gallon, svart | AH3QDW 32XU16 28539475 gal.24 "78 "78 "132NOK
JUSTRITE 28544 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 1075 gallon, svart | AH3QDY 32XU18 285441075 gal.26 "126 "126 "23 920 NOK
JUSTRITE 28546 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 1435 gallon, svart | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "30 736 NOK
JUSTRITE 28548 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 1795 gallon, svart | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28542 Spilloppbevaring med innvendig veggstøtte, 745 gallon, svart
132NOK / enhet