JUSTRITE 28558 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJP JEN28558YL

JUSTRITE 28558 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CD8CJP Modell: 28558Kryssref.: JEN28558YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Berm
Kapasitet119 gal.
FARGEGul
Utvendig høyde8"
Utvendig lengde72 "
Utvendig bredde48 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde6"
Brettet lengde11 "
Brettet bredde8"
Innvendig høyde8"
Innvendig lengde72 "
Innvendig bredde48 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lekksikker, tøff Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand som tåler gjentatt bruk. Forsterkede innvendige støtter reduserer henging og forhindrer snublefarer som kan forårsakes av utvendige støtter. Lett berm foldes lett ned til en liten størrelse for oppbevaring i lastebiler, utrykningskjøretøy og sølesett. Legg til valgfrie rister for å redusere kontakt med forurensede væsker fra personell eller utstyr. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC). Nominell arbeidsplass er 2.5' B x 2.5' L x 8" H (0.762m B x 1.4m L x 203mm H)

Egenskaper:

  • Bærbar, allsidig inneslutningsberm utplasseres raskt for nødsøl
  • Ideell for flere bruksområder
  • Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28556 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 4 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "6 135 NOK
JUSTRITE 28564 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "7 136 NOK
JUSTRITE 28566 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "11 760 NOK
JUSTRITE 28568 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 8 x 10 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "11 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28558 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul
5 183 NOK / enhet