JUSTRITE 28564 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJQ JEN28564YL

JUSTRITE 28564 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CD8CJQ Modell: 28564Kryssref.: JEN28564YL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Berm
Kapasitet159 gal.
FARGEGul
Utvendig høyde8"
Utvendig lengde96 "
Utvendig bredde48 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde7"
Brettet lengde13 "
Brettet bredde8"
Innvendig dybde96 "
Innvendig høyde8"
Innvendig bredde48 "
MaterialeStoff
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lekksikker, tøff Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand som tåler gjentatt bruk. Forsterkede innvendige støtter reduserer henging og forhindrer snublefarer som kan forårsakes av utvendige støtter. Lett berm foldes lett ned til en liten størrelse for oppbevaring i lastebiler, utrykningskjøretøy og sølesett. Legg til valgfrie rister for å redusere kontakt med forurensede væsker fra personell eller utstyr. Bidrar til å overholde EPA for inneslutning og utslippsforebygging (SPCC). Nominell arbeidsplass er 2.5' B x 2.5' L x 8" H (0.762m B x 2m L x 203mm H)

Egenskaper:

  • Bærbar, allsidig inneslutningsberm utplasseres raskt for nødsøl
  • Ideell for flere bruksområder
  • Slitesterk EnGuard?I, PVC-belagt stoff gir bred UV- og kjemisk motstand
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBrettet breddeInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
JUSTRITE 28556 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 4 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "6 135 NOK
JUSTRITE 28558 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 6 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "5 183 NOK
JUSTRITE 28566 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 8 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "11 760 NOK
JUSTRITE 28568 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 8 x 10 fot x 8 tommer størrelse, gul | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "11 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28564 Spilloppbevaring Berm, sammenleggbar, 4 x 8 fot x 8 tommer størrelse, gul
7 136 NOK / enhet