JUSTRITE Benkbokser

Disse FM-godkjente og OSHA-kompatible vattpinnespannene og benkboksene er designet for rengjøring av små maskindeler. De kan også brukes som sølsikre blandetanker for å blande brennbare væsker. Disse boksene tilbys i røde og gule farger og har stål/galvanisert stålkonstruksjon. Justrite benkbokser er tilgjengelige i kapasiteter på 0.25 til 3 gallon.

filtre

<a href="/b/justrite">Justrite</a> bench and plunger cans are designed to dispense small quantities of flammable solvents for cleaning small parts. They come with a hinged cover to decrease evaporation loss.
JUSTRITE -

Sikkerhetsbenkbokser

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Dasher størrelsePris (eks. mva)
A094000.45 gal.Rød10.5 "7"-3 553NOK
B103751 gal.Rød4.5 "9.375 "-1 416NOK
B103701 gal.Rød4.5 "9.375 "-1 523NOK
C103851 gal.Gul4.5 "9.375 "-1 631NOK
D101711 qtGul5.5 "4.875 "-1 406NOK
B101751 qtRød5.5 "4.875 "-1 250NOK
E105782 gal.Gul5.875 "11.5 "-1 825NOK
F105752 gal.Rød5.875 "11.5 "-2 338NOK
G102912 qtGul3.25 "9.375 "-1 551NOK
B102952 qtRød3.25 "9.375 "-1 377NOK
F107753 gal.Rød6"13.5 "-2 543NOK

Standarder og godkjenninger

  • FM
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type boks er bedre, plast eller metall?

For lengre bruk er metallbokser bedre enn plastbokser. En metallboks ruster, men varer lenger sammenlignet med plastboks.

Hva er forskjellen mellom Type II og Type I gassbokser?

Type I sikkerhetsbokser kommer med en enkelt åpning for fylling og helling av væske, mens Type II sikkerhetsbokser har en åpning for fylling og en andre åpning for helling. Type I og II sikkerhetsbokser er designet for lagring og transport av brennbare væsker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?