Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 10385 Benkboks med perforert dashbordplate, 1 gallon, stål, gul | AA4ZUK JUT10385YL

JUSTRITE 10385 benkboks med perforert dashplate, 1 gallon, stål, gul

På lager
Vare: AA4ZUK Modell: 10385Kryssref.: JUT10385YL
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
1 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkboks
Kapasitet1 gal.
FARGEGul
Deksel Typehengslet
DasherFlash-Arresting Plated
FinishPulverlakkert
Høyde4.5 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.375 "
Felgtypebeskyttet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bare plasser arbeidet på fjærbelastet, perforert dasher-plate, trykk ned og rør, og slipp deretter for å returnere dasher til dreneringsposisjon. Dasher i belagt stål fungerer også som en effektiv flammesperre for å redusere risikoen for tilbakeslag. Hengslet deksel minimerer fordampningstap og beskyttet kant reduserer muligheten for håndskader. Boksene er laget av solid 24-gauge stål med tøff pulverlakkert finish.

Egenskaper:

  • Rengjør enkelt små deler i løsemiddel
  • Fjærbelastet, perforert dasherplate
  • Hengslet deksel minimerer fordampningstap

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Dasher størrelsePris
JUSTRITE 10171 Benkboks med perforert dashplate, 1 quart, stål, gul | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtGul5.5 "4.875 "-1 464 NOK
JUSTRITE 10291 Benkboks med perforert dashplate, 2 Quart, stål, gul | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtGul3.25 "9.375 "-1 581 NOK
JUSTRITE 09400 Benchtopp sikkerhetsboks, selvlukkende lokk, 0.4 gallon, rød, galvanisert stål | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.Rød10.5 "7"-3 486 NOK
JUSTRITE 10295 Benkboks med perforert dashplate, 1/2 gallon, galvanisert stål, rød | AC8HHJ JUT10295RD 102952 qtRød3.25 "9.375 "-1 379 NOK
JUSTRITE 10175 Benkboks med perforert dashplate, 1 kvart, galvanisert stål, rød | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtRød5.5 "4.875 "-1 237 NOK
JUSTRITE 10575 Benkboks med perforert dashplate, 2 gallon, galvanisert stål, rød | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.Rød5.875 "11.5 "-2 336 NOK
JUSTRITE 10775 Benkboks med perforert dashplate, 3 gallon, galvanisert stål, rød | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.Rød6"13.5 "-2 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10385 benkboks med perforert dashplate, 1 gallon, stål, gul
1 653 NOK / enhet