JUSTRITE Spillskinn og paller

Designet for å samle opp overfylte stoffer fra lagertromler for å beskytte arbeidspersonell mot sklir og fall. Har EPA-kompatibelt resirkulert polyetylenhus med sømløs konstruksjon for å eliminere lekkasjer og selvplasserende rister som enkelt kan løftes av for å sikre rask opprydding

filtre

JUSTRITE -

EcoPolyBlend Series Trommeloppbevaringspaller

StilModellFARGEDybdeHøydeLastekapasitetProsent resirkulertSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
A28637Svart49 "10.25 "5000 lbs.100%73 gal.49 "453NOK
B28627Svart73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "241NOK
RFQ
B28629Svart25 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.73 "8 744NOK
RFQ
C28631Svart25 "9"5000 lbs.100%75 gal.97 "10 600NOK
RFQ
D28623Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "4 220NOK
D28625Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "3 770NOK
C28633Svart25 "9"5000 lbs.100%75 gal.97 "444NOK
RFQ
A28635Svart49 "10.25 "5000 lbs.100%73 gal.49 "2 933NOK
E28634Gul49 "10.25 "5000 lbs.30%73 gal.49 "6 400NOK
E28636Gul49 "10.25 "5000 lbs.30%73 gal.49 "6 345NOK
F28624Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "241NOK
G28626Gul73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "9 022NOK
RFQ
G28628Gul25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "9 191NOK
RFQ
H28630Gul25 "9"5000 lbs.30%75 gal.97 "2 547NOK
RFQ
F28622Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "4 261NOK
H28632Gul25 "9"5000 lbs.30%75 gal.97 "9 658NOK
RFQ
JUSTRITE -

Low Line paller

StilModellDybdeLastekapasitetSump KapasitetPris (eks. mva)
A2867245 "2500 kg67 gal.9 406NOK
B2867355 "5000 lbs.79 gal.10 950NOK
JUSTRITE -

EcoPolyBlend Series spilloppsamlingssentre

StilModellFARGEDybdeLastekapasitetProsent resirkulertSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
A28657Svart49 "5000 lbs.100%49 gal.49 "6 559NOK
B28659Svart49 "7500 lbs.100%73 gal.73 "7 075NOK
RFQ
C28661Svart49 "10000 lbs.100%98 gal.97 "10 554NOK
RFQ
D28653Svart25 "1250 lbs.100%12 gal.25 "2 718NOK
E28655Svart25 "2500 kg100%24 gal.49 "3 319NOK
F28656Gul49 "5000 lbs.30%49 gal.49 "3 856NOK
G28652Gul25 "1250 lbs.30%12 gal.25 "2 408NOK
H28654Gul25 "2500 kg30%24 gal.49 "3 888NOK
I28660Gul49 "10000 lbs.30%98 gal.97 "11 398NOK
RFQ
J28658Gul49 "7500 lbs.30%73 gal.73 "7 633NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?