JUSTRITE 28673 Trommepall, 4 trommer, Sort | AE4MFU JEN28673BL

JUSTRITE 28673 Trommepall, 4 trommer, sort

På lager
Vare: AE4MFU Modell: 28673Kryssref.: JEN28673BL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGESvart
Dybde55 "
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde9"
Lengde55 "
Lastekapasitet5000 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
PalletypeLav linje
Prosent resirkulert100%
Sump Kapasitet79 gal.
Temp. Område-30 grader. til 120 grader. F
Bredde55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)139.7
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

EcoPolyBlend? Low Line-paller er laget av 100 % resirkulert polyetylen - bare 9" høye, de tilbyr en komfortabel arbeidshøyde under pumping eller avfallsinnsamlingsaktiviteter. Valgfri pallrampe forenkler lasting. EPA- og SPCC-kompatibel (UDL) jevnt fordelt belastning - 1250 lbs/567 kg per trommel, for DrumSheds? og paller lastbærende kapasitet på 5000 lbs (2268 kg) basert på et driftstemperaturområde på -30°F til 120°F (-39°C til 49°C)

Egenskaper:

  • EcoPolyBlend? Low Line Pallet gir komfortabel arbeidshøyde
  • EPA og SPCC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 28672 Trommepall, 2 trommer, sort | AE4MFR JEN28672BL 2867245 "2500 kg67 gal.9 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28673 Trommepall, 4 trommer, sort
11 746 NOK / enhet