Justrite 28654 trommelsølspall er designet for frittstående bruk med små fat og beholdere for å holde søl og kan enkelt kobles til andre enheter for å kombinere utslippskapasitet, og skaper et omfattende og EPA-kompatibelt system for sikker oppbevaring av 55-liters fat. Denne inneslutningspallen er mye brukt i varehus, byggeplasser, laboratorier og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Justrite 28654 trommelsølspall er konstruert av UV-beskyttet EcoPolyBlend polyetylenmateriale for å motstå kjemikalier og korrosjon, noe som sikrer langvarig holdbarhet og ytelse.
- Den sømløse konstruksjonen eliminerer risikoen for lekkasjer, og hindrer dem i å lekke ut på gulvet eller forårsake miljøforurensning.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er sumpkapasiteten til denne inneslutningspallen?
A. 24 liter.
Sp. Hvorfor brukes resirkulert polyetylen i denne pallen?
A. Justrite 28654 trommelsølspall er laget av 30 % resirkulert polyetylen for å redusere forurensning og spare strøm, olje og fyllplass.
Spørsmål. Hva er bæreevnen til denne Justrite 28654 trommeloppsamlingspallen?
A. 2500 lb.
Sp. Hvordan fjerne væsken fra sumpen i Justrite 28654 trommelsølspall?
A. De følger med et avløp for å fjerne væsker som samles opp i sumpen.
Spørsmål. Hva er lastekapasiteten til denne Justrite 28654 trommeloppsamlingspallen?
A. De har en lastekapasitet på 2500 lb.
Spørsmål. Hvor mange fat kan denne Justrite 28654 trommeloppsamlingspallen romme?
A. Den har plass til 2 fat på 55-gallon hver.