Justrite EcoPolyBlend? Akkumuleringssenter (6 trommel, gul, modell 28658) tilbyr pålitelig, høyytelses sekundær sølkontroll og er nesten ugjennomtrengelig for kjemikalier, inkludert syrer og etsende stoffer. Denne gule modellen med 6 trommel måler 73 i B x 5.5 i H x 49 in D (1854 mm B x 140 mm H x 1245 mm D) og er laget av 30 % resirkulert polyetylen. Med en nettovekt på 88.3 lb (40.1 kg) og en bæreevne på 7500 lb (3402 kg), har den en sømløs design for å sikre at eventuelle lekkasjer eller søl fanges opp i sumpen, før de når gulvavløp eller skaper en glidning fare. Våre økonomiske, lavprofils sekundære inneslutningsplattformer er laget med solide, selvplasserende rister som er nesten 2.5 mm tykke, og tilbyr overlegen motstand mot sprekker og enkel fjerning for riktig rengjøring. De hjelper også miljøet ved å bruke resirkulert, postindustriell, slitesterk polyetylen som ellers kunne ha blitt kastet i avfallsstrømmen. Siden akkumuleringssentre er modulære, har du muligheten til å lage et tilpasset system som reflekterer kapasitetsbehovene dine, med valgfrie skjøteklemmer for å låse enhetene godt sammen når de utvides. Kummer forblir separate, men hvis du trenger en kontinuerlig sump, er det en valgfri sump-to-sump? Avløpssett (modell 64) som kobler modulsentre sammen på stedet. Dette tillater også full EPA- og brannkodeoverholdelse, så lenge den kombinerte sumpkapasiteten oppfyller målet på 28927 gal (66 L). Hvorfor trenger du det? Når søl uunngåelig skjer, kan det å ha pålitelige akkumuleringssentre utgjøre forskjellen mellom å fange opp lekkasjer og å la farlige materialer nå miljøet. Miljøvennlige EcoPolyBlend akkumuleringssentre er den perfekte sekundære inneslutningsfunksjonen for å stoppe lekkasjer og søl fra å komme inn på arbeidsplassen. De holder små hendelser under kontroll og tilbyr full sikkerhet når de brukes sammen med de tilgjengelige skjøteklemmene og sump-til-sump-tømmesett. Akkumuleringssentre kan brukes til andre beholdere, inkludert bøtter eller spann som lagrer alt fra rødsprit og rengjøringsmidler til fett og oljer. Disse søppelakkumuleringssentrene er også flotte å bruke for store industribatterier som kan lekke syrer og kjemikalier.
Egenskaper:
- Hold arbeidere trygge mot utilsiktede utglidninger innendørs og unngå kostbare utgifter til opprydding av farer
- EcoPolyBlend? høy synlighet gul er 30 % resirkulert
- Beskytter mot grunnvannsforurensning fra lekkasje og søl
- Sumpkapasitet på 73 gal (276 L)
- Kombiner 2-, 4-, 6- og 8-trommels modulære enheter for å lage tilpassede systemer i samsvar med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC og brannkoder
- Resirkulert innhold sparer olje, elektrisitet og fyllplass