Justrite 28653 trommelsølspall er designet for å forhindre lekkasjer, drypp og søl fra fat som er lagret på pallen. Denne pallen med 1 trommel brukes på byggeplasser, laboratorier, distribusjonssentre, varehus og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Justrite 28653 trommelsølspall er laget av 100 % resirkulert polyetylen for holdbarhet og motstand mot skade.
- Dette Justrite EcoPolyBlend akkumuleringssenteret har en sømløs design for å sikre at søl eller lekkasjer er inneholdt i sumpen før de kan komme til gulvavløp eller utgjøre en sklifare.
- Dette trommelakkumuleringssenteret er utstyrt med selvplasserende rister som er nesten 2.5 tommer for eksepsjonell motstand mot sprekker og effektiv rengjøring.
- Den har en bæreevne på 1250 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 28927 Avløpssett: Den er spesielt designet for å koble til modulære sentre på stedet, noe som muliggjør enkel integrering og tilpasning. Dette dreneringssettet muliggjør en sømløs forbindelse mellom de modulære sentrene, og gir en praktisk løsning for dreneringskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Gir Justrite 28653 trommeloppsamlingspall en individuell sump for hver trommel?
A. Ja, den har separate kummer som gir individuell oppbevaring for hver trommel. Men hvis det kreves kontinuerlig kumkapasitet, er det en valgfri 28927 avløpssett for å lage en kontinuerlig kum.
Sp. Gir Justrite 28653 trommeloppsamlingspall en individuell sump for hver trommel?
A. Den har en sumpkapasitet på 12 gallons.
Q. Hvordan vedlikeholde dette trommelakkumuleringssenteret?
A. Vedlikehold av trommelsølspaller inkluderer å inspisere pallene for tegn på skade eller slitasje, rengjøre dem regelmessig for å fjerne væskesøl eller rusk og bytte ut skadede eller utslitte komponenter.