Justrite EcoPolyBlend? Spillkontrollpall (2 tromler, gul modell 28622) holder utilsiktet søl under kontroll, og motstår uønsket kjemisk eksponering fra farlige syrer, etsende stoffer og løsemidler. De er ideelle for oppbevaring av 30 gal eller 55 gal trommer. Denne in-line 2-trommels, høysynte gule modellen måler 49 in B x 18 in H x 25 in D (1245 mm B x 457 mm H x 635 mm D) og er laget av 30 % resirkulert polyetylen. Den har en overdimensjonert sump som kan holde innholdet i en 55 gal (200 L) trommel i tilfelle en lekkasje eller brudd, som oppfyller eller overskrider de strengeste forskriftene for oppbevaring av utslipp. Våre kunder stoler på påliteligheten til våre sølkontrollpaller for å sikre at uønsket søl ikke hindrer eller på annen måte påvirker daglig drift. EcoPolyBlend-strukturerte utslippspaller sikrer sømløs, robust konstruksjon som eliminerer lekkasjer og har avtakbare selvplasserende rister som løftes av for rask opprydding. Med en tykkelse på nesten 2.5 tommer (64 mm), tilbyr UV-beskyttet polyetylen overlegen sprekkmotstand og er i stand til å motstå de hardeste kjemikaliene. Velg mellom kvadratiske eller in-line-konfigurasjoner, som begge er NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC og brannkodekompatible. Med en nettovekt på 43.1 lb (19.6 kg) og jevn fordelt bæreevne på 2500 lb (1134 kg) fra -30 °F til 120 °F (-39 °C til 49 °C), er Justrite sølkontrollpaller den sikreste og mest effektive måten å oppbevare trommer inne eller ute, når som helst på året. De er også enkle å bruke, med gaffeltrucklommer for enkel flytting og in-line design som er ideell når plassen er begrenset. Hvorfor trenger du det? Søl skjer, selv på de mest sikkerhetsbevisste og godt administrerte arbeidsplassene. Når disse oppstår, er det viktig å fange opp lekkasjer fra kjemiske fat umiddelbart, slik at farlige materialer aldri når miljøet. Spillpaller er hovedbasen for å fange opp søl. De kan brukes sammen med andre inneslutningstiltak (som brett eller akkumuleringssentre), men disse stive pallene er grunnfjellet for ethvert utslippsoppsamlingssystem. Miljøvennlige EcoPolyBlend sølkontrollpaller gir den perfekte løsningen for å holde opp trommellekkasjer og søl. De hindrer små hendelser i å eskalere til noe mer alvorlig. Disse pallene kan også brukes som et batteriholdesenter for å fange opp tilfeldige lekkasjer, og som en arbeidsstasjon for avfallsinnsamling eller satellittoppsamlingssentre. I tillegg er EcoPolyBlend-paller laget av postindustriell harpiks, noe som betyr at de gjenbruker avfall som skal brukes i avfallsinnsamlingsprosessen og fremmer bærekraft i begge ender. Denne todelte resirkuleringsmetoden er gunstig for det naturlige miljøet, så vel som arbeidsmiljøet ditt.
Egenskaper:
- Hold arbeidere trygge mot utilsiktede utglidninger innendørs og unngå kostbare utgifter til opprydding av farer
- EcoPolyBlend? høy synlighet gul er 30 % resirkulert
- Samsvar med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC og brannkoder
- 2 trommel, in-line konfigurasjon beskytter mot grunnvannsforurensning fra lekkasje og søl
- Sumpkapasitet på 66 gal (250 L)
- Resirkulert innhold sparer olje, elektrisitet og fyllplass