JUSTRITE 28637 Trommelsølspall, 4 fat | AE2CXW JEN28637BL

JUSTRITE 28637 Trommelsølspall, 4 fat

På lager
Vare: AE2CXW Modell: 28637Kryssref.: JEN28637BL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGESvart
Dybde49 "
Trommelstørrelse55 gal.
MiljøvernNEPA 30
Høyde10.25 "
Lengde49 "
Lastekapasitet5000 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
PalletypeSquare
Prosent resirkulert100%
Sump Kapasitet73 gal.
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.12
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode39239000000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

Justrite 28637 utslippspall brukes i industrianlegg og produksjonsanlegg, lager, lagringsområder, saneringssteder, gruve-/utvinningsindustrier og marine/offshore-plattformer for å gi en pålitelig og effektiv løsning for å inneholde og håndtere potensielle søl eller lekkasjer.

Egenskaper:

  • Denne EPA- og SPCC-kompatible pallen har galvanisert stålkonstruksjon for å eliminere utilsiktede lekkasjer og har en overdimensjonert kum for å holde innholdet på opptil 73 gallon i tilfelle lekkasjer eller brudd.
  • Den har selvlokaliserende rister for å lette løfting og rengjøring av pallene.
  • Denne pallen leveres med en valgfri rampe som kan brukes til trommellasting og lossing.
  • Den har en overdimensjonert sump som kan holde innholdet i en 55 gallon (200 L) trommel i tilfelle en lekkasje/brudd møter eller overskrider de strengeste forskriftene for oppbevaring av utslipp.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne pallen for oppbevaring av trommelsøl?

A.

  • Velg et passende sted.
  • Klargjør installasjonsområdet.
  • Plasser utslippspallen.
  • Sjekk for stabilitet.
  • Koble til flere paller (hvis aktuelt).
  • Plasser tromlene på pallen.
  • Fest tromlene (valgfritt).
  • Inspiser installasjonen.
  • Merk og merk pallen.
  • Trene personell og implementere sikkerhetsprosedyrer.

Sp. Hvilke faktorer bør tas i betraktning når du velger en trommeloppsamlingspall?

A.

  • Sørg for at pallen for oppbevaring av utslipp har tilstrekkelig kapasitet til å inneholde antall og størrelse fat du trenger å lagre.
  • Velg en pall laget av slitesterkt, kjemikaliebestandig materiale som polyetylen eller stål, egnet for den typen væsker eller kjemikalier du skal lagre.
  • Kontroller at pallen oppfyller relevante regulatoriske standarder og krav, slik som EPA- og OSHA-forskrifter, for å sikre samsvar med forskrifter for oppbevaring av utslipp.
  • Se etter funksjoner som avtakbare rister, dreneringsplugger og gaffeltrucklommer som forbedrer funksjonalitet og brukervennlighet.
  • Sørg for at pallen er kompatibel med trommeltypene du skal lagre, med tanke på faktorer som trommelstørrelse, form og vekt.
  • Vurder om du trenger en stasjonær eller bærbar utslippspall, avhengig av dine operasjonelle behov og potensielle krav til flytting.
  • Kontroller pallens kapasitet for oppbevaring av utslipp for å sikre at den effektivt kan inneholde potensielle søl eller lekkasjer fra fatene.
  • Se etter en pall med glatte overflater og design som er lett å rengjøre for å lette vedlikehold og opprydding av søl.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne Justrite 28637 trommeloppsamlingspallen?

A. Det anbefales å bytte ut denne Justrite 28637 trommeloppsamlingspallen når den viser tegn på skade/forringelse eller når den ikke lenger effektivt inneholder søl, for å sikre fortsatt sikkerhet og samsvar.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeLastekapasitetProsent resirkulertSump KapasitetBreddePris
JUSTRITE 28622 Trommelsølspall, 2 trommel, gul | AE2CXE JEN28622YL 28622Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "4 261 NOK
JUSTRITE 28623 Trommelsølspall, 2 trommel, 2.5k Lb | AE2CXF JEN28623BL 28623Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "4 220 NOK
JUSTRITE 28624 Trommelsølspall, 2 trommel, gul | AE2CXG 4WLU2 28624Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "241NOK
JUSTRITE 28625 Trommelsølspall, 2 trommel, 2.5k Lb | AE2CXH JEN28625BL 28625Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "3 770 NOK
JUSTRITE 28626 Trommelsølpall, 3 fat, in-line, uten avløp, gul | AE2CXJ JEN28626YL 28626Gul73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "9 022 NOK
RFQ
JUSTRITE 28627 Trommelsølpall, 3 fat, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Svart73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "241NOK
RFQ
JUSTRITE 28628 Trommelsølspall, 3 fat, gul | AE2CXL JEN28628YL 28628Gul25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "9 191 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28637 Trommelsølspall, 4 fat
453NOK / enhet