Justrite 28632 trommelsølspall er ideell for sikker oppbevaring av 30 eller 55 gallon fat som effektivt håndterer utilsiktet søl, og gir pålitelig beskyttelse mot eksponering for farlige syrer, etsende stoffer og løsemidler. Den er egnet for bruk i laboratorier, varehus, byggeplasser og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Justrite 28632 trommeloppsamlingspall har avtagbare selvplasserende rister for enkel tilgang til søl og forenkler effektiv rengjøring.
- Den er laget av UV-beskyttet polyetylen som gir eksepsjonell motstand mot kjemikalier og sprekker, noe som sikrer langvarig holdbarhet.
- Denne pallen er utstyrt med et innebygd avløp som gjør det enkelt å fjerne oppfanget søl som forenkler avhending av oppsamlede væsker, noe som øker den generelle bekvemmeligheten og effektiviteten til utslippsoppsamlingsprosessen.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er lastekapasiteten til denne Justrite 28632 trommeloppsamlingspallen?
A. Den har en lastekapasitet på 5000 lb og en driftstemperatur som varierer mellom -30 og 120 grader F.
Spørsmål. Hvor mange fat kan denne pallen romme?
A. Denne utslippspallen er designet for å romme opptil 4 fat i en in-line-konfigurasjon. Dette arrangementet beskytter effektivt mot grunnvannsforurensning, og minimerer risikoen for miljøfarer.
Spørsmål. Er denne Justrite 28632 trommelsølspallen lekkasjesikker?
A. Spillpallen er laget av EcoPolyBlend-materiale, som sikrer en sømløs og robust struktur. Denne konstruksjonen eliminerer muligheten for lekkasjer, og gir økt pålitelighet og sikkerhet.