JUSTRITE Rengjøring / dyppetank

Disse tankene inkluderer rengjørings-, dyppe-, blande- og skylletanker for sikker avhending av brennbare og farlige væsker. De har en maksimal holdekapasitet på 22 gal og er tilgjengelige i benktopp, gulvstående og bærbare varianter.

filtre

StilModellKapasitetHøydeBreddePris (eks. mva)
A271408 gal.32.75 "24 "16 243NOK
A2726018 gal.12 "35.25 "17 368NOK
JUSTRITE -

Rengjøring / dyppetank

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A276011 gal.Rød5.5 "9.375 "1 908NOK
B276111 gal.Gul5.5 "9.375 "1 563NOK
C276022 gal.Rød10 "9.375 "2 098NOK
D276122 gal.Gul10 "9.375 "1 622NOK
E276033.5 gal.Rød11.25 "11.375 "2 729NOK
D276133.5 gal.-11.25 "11.375 "2 007NOK
F276065 gal.Gul13 "13.75 "2 360NOK
E276055 gal.Rød13 "13.75 "2 661NOK
D276188 gal.Gul14.25 "15.625 "2 841NOK
E276088 gal.Rød14.25 "15.625 "3 345NOK
JUSTRITE -

Gulvstående skylletanker

StilModellKapasitetFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
A2711011 gal.Rød8.75 "24 "13 464NOK
A2722022 gal.Rød12 "35.25 "14 623NOK
B2722122 gal.Gul12 "35.25 "13 091NOK
JUSTRITE -

Vask tanker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A277111 gal.Rød10 "9.375 "4 214NOK
B278111 gal.Gul10 "9.375 "3 542NOK
A277122 gal.Rød11.25 "11.375 "5 220NOK
C278122 gal.Gul11.25 "11.375 "4 198NOK
C278133.5 gal.Gul13 "13.75 "4 242NOK
A277133.5 gal.Rød13 "13.75 "4 846NOK
C278166 gal.Gul14.25 "15.625 "4 586NOK
D277166 gal.Rød14.25 "15.625 "5 653NOK
StilModellKapasitetHøydeBreddePris (eks. mva)
A2731111 gal.8.75 "24 "8 301NOK
A2732222 gal.12 "35.25 "12 577NOK
JUSTRITE -

Blandetank, bærbar, 5 gallon, flammesperre, selvlukkende tut, rød

ModellSakPris (eks. mva)
27705AE2EGN4 253 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?