DYNAQUIP CONTROLS Elektriske aktiverte kuleventiler

filtre

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektroniske aktiverte kuleventiler

Dynaquip Controls elektronisk-aktiverte kuleventiler er designet for å kontrollere trykket og strømmen av vann, luft og lette oljer i mat- og drikkevarebehandlingsapplikasjoner. Disse ventilene har smidd messing/rustfritt stålkonstruksjon som eliminerer sjansene for væskeforurensning og en PTFE/viton-tetning for å sikre en positiv avstengning. De er videre integrert med en konfigurerbar aktuator for nøyaktig strømningsregulering under forskjellige forhold og er tilgjengelige i 2- og 3-delte ventilstrukturer på Raptor Supplies.

StilModellSetematerialeOmgivelsestemp. OmrådeKulematerialeStammaterialeTemp. OmrådeVentilstrukturSpenningBody MaterialPris (eks. mva)
AEHH27ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing13 441NOK
B191011BPTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACRustfritt stål9 430NOK
A189025B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing8 903NOK
A189027B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing11 301NOK
CEHH2AATE01PTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece115 VACMessing43 329NOK
AEHH25ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing10 067NOK
AEHH26ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing11 990NOK
AEHH28ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingRustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing14 089NOK
A189023B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing7 257NOK
A189024B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing8 078NOK
A189026B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing9 924NOK
A189028B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingRustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing13 786NOK
AEHH23ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 277NOK
AEHH24ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 648NOK
BEHS21AJE20HRTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCRustfritt stål9 960NOK
DEVS21AJE20RTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece115 VACRustfritt stål8 965NOK
StilModellBody MaterialRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AEHG23ATE20Blyfri messing1 / 2 "115-120 VAC6 826NOK
AEHG24ATE20Blyfri messing3 / 4 "115-120 VAC7 722NOK
AEHG23ATE20HBlyfri messing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 303NOK
AEHG25ATE20HBlyfri messing1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 333NOK
AEHG25ATE20Blyfri messing1"115-120 VAC8 343NOK
AEHG24ATE20HBlyfri messing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 851NOK
AEHG26ATE25HBlyfri messing1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 013NOK
AEHG27ATE25Messing med lav bly1.5 "115–120 VAC, 60 Hz11 078NOK
AEHG26ATE25Messing med lav bly1.25 "115–120 VAC, 60 Hz9 583NOK
AEHG27ATE25HMessing med lav bly1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC12 095NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

EVA Series 3 PC Bronse Kuleventil

DynaQuip Controls EVA Series 3 PC kuleventiler er ideelle for nøyaktig strømningskontroll og forhindrer uønskede lekkasjer, noe som forbedrer ytelsen og sikkerheten for ulike industrielle applikasjoner. Ventilene deres er laget av rustfritt stål / 316 rustfritt stål for utmerket styrke og korrosjonsbestandighet under tøffe forhold. Disse kuleventilene i EVA-serien kan effektivt operere innenfor et temperaturområde på -40 til 150 grader F. De er laget av bronse for robusthet og motstand mot korrosjon. Disse kuleventilene har en 3-delt design for enkel installasjon, vedlikehold og reparasjon.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AEVA68AME25-22 grader til 149 grader F2"316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F31 475NOK
AEVA63AME22-40 grader til 150 grader F1 / 2 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F8 807NOK
AEVA65AME21-40 grader til 150 grader F1"Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F9 818NOK
AEVA64AME22-40 grader til 150 grader F3 / 4 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F9 056NOK
AEVA66AME21-40 grader til 150 grader F1.25 "316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F9 318NOK
AEVA67AME25-40 grader til 150 grader F1.5 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12 237NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

EYH Series 3 WAY Messing Ball Valve

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeTilkoblingstypeMaks. DamptrykkRørstørrelseTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
AEYHG8AUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC39 269NOK
BEYHGAAUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC41 598NOK
CEYHG4AUE20-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC9 206NOK
CEYHG6AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC12 670NOK
CEYHG1AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 837NOK
CEYHG3AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC10 022NOK
CEYHG4AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC10 327NOK
CEYHG5AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC12 678NOK
CEYHG7AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC15 921NOK
CEYHG3AUE20-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 764NOK
CEYHG5AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC11 228NOK
CEYHG7AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC14 955NOK
CEYHG2AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 819NOK
CEYHG6AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC14 926NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

Elektronisk kuleventil rustfritt stål

StilModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeMaks. VanntrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådeVentilstrukturPris (eks. mva)
AEHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 464NOK
AEHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 261NOK
AEHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece11 459NOK
AEHS27AJE25H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece14 529NOK
A191015B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece11 635NOK
BEHS2AAJE02115 VAC-40 grader til 150 grader F1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece45 523NOK
CEVS2AAJE13115 VAC-22 grader til 149 grader F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece52 630NOK
A191014B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece10 669NOK
DEVS26AJE25115 VAC-40 grader til 150 grader F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece13 016NOK
DEVS25AJE21115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece10 539NOK
A191013B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece9 912NOK
DEVS27AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece17 913NOK
E191018B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece24 908NOK
FEVS28AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece24 777NOK
DEVS24AJE20115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece9 584NOK
DEVS23AJE20115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece9 242NOK
A191017B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grader til 392 grader F2-Piece13 910NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?