DYNAQUIP CONTROLS EYH Series 3 WAY Messing Ball Valve


filtre
Kulemateriale: Ni-forkromet messing , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: 3-veis , Maks. Press: 400 psi CWP , Maks. Vanntrykk: 400 psi , Monter: Direkte , Antall porter: 3 , Havn: Omskifter L Style , Forseglingsmateriale: Viton , segl: Viton , Setemateriale: RTFE , Stammateriale: Nikkelbelagt messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeTilkoblingstypeMaks. DamptrykkRørstørrelseTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
A
EYHGAAUE01
-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC38 451 NOK
B
EYHG8AUE01
-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC33 821 NOK
C
EYHG6AUE25
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC11 711 NOK
C
EYHG1AUE20H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 093 NOK
C
EYHG2AUE20H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 076 NOK
C
EYHG4AUE20H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 546 NOK
C
EYHG5AUE25H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC11 719 NOK
C
EYHG6AUE25H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC12 855 NOK
C
EYHG7AUE25H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC14 717 NOK
C
EYHG3AUE20
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 263 NOK
C
EYHG3AUE20H
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 264 NOK
C
EYHG4AUE20
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 509 NOK
C
EYHG5AUE25
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC10 608 NOK
C
EYHG7AUE25
-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC13 824 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?