Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER EYHG4AUE20 Elektronisk kuleventil Messing 3/4 tommer | AA8YZQ 1AWE4

DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Elektronisk kuleventil messing 3/4 tommer

På lager
Vare: AA8YZQ Modell: EYHG4AUE20Kryssref: 1AWE4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelge. Aktivert kulventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 150 grader F
KulematerialeNi-forkromet messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Maks. Press400 psi CWP
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk400 psi
MonterDirekte
Antall porter3
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnOmskifter L Style
Vurdert for400 psi CWP
Forsegl materialeViton
SealsViton
SetematerialeRTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeMedia -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5245
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeTilkoblingstypeMaks. DamptrykkRørstørrelseTemp. OmrådeSpenningPris
DYNAQUIP KONTROLLER EYHG8AUE01 Elektronisk kuleventil Messing 2 Tommer | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC39 269 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EYHGAAUE01 Elektronisk kuleventil Messing 3 Tommer | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC41 598 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EYHG3AUE20 Elektronisk kuleventil Messing 1/2 tomme | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 764 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EYHG5AUE25 Elektronisk kuleventil Messing 1 Tommer | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC11 228 NOK
DYNAQUIP STYRINGER EYHG6AUE25 Elektronisk kuleventil Messing 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC12 670 NOK
DYNAQUIP STYRINGER EYHG7AUE25 Elektronisk kuleventil Messing 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC14 955 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EYHG1AUE20H Elektronisk kuleventil Messing 1/4 tomme | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Elektronisk kuleventil messing 3/4 tommer
9 206 NOK / enhet