APPROVED VENDOR Dobbelt ende gjengede knotter

filtre

APPROVED VENDOR -

Dobbel ende gjenget stud

StilModellFinishSakMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeRockwell HardnessSkaft TypeTrådretningPris (eks. mva)
A40907Svart oksidDobbel ende gjenget studStål125,000 PSI6"C27SquareHøyre hånd171NOK
A40506Svart oksidDobbel ende gjenget studStål125,000 PSI4"C27SquareHøyre hånd74NOK
A40905Svart oksidDobbel ende gjenget studStål125,000 PSI5"C27SquareHøyre hånd160NOK
BLINK37524EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi24 "B85-B95RundHøyre hånd290NOK
CLINK50018IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi18 "B85-B95RundHøyre hånd362NOK
DLINK50024EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi24 "B85-B95RundHøyre hånd421NOK
CLINK37512IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi12 "B85-B95RundHøyre hånd266NOK
CLINK43712IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi12 "B85-B95RundHøyre hånd279NOK
CLINK50012IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi12 "B85-B95RundHøyre hånd320NOK
CLINK62512IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi12 "B85-B95RundHøyre hånd365NOK
CLINK37518IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi18 "B85-B95RundHøyre hånd296NOK
ELINKH054PlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre642NOK
FLINKH050PlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre651NOK
DLINK37530EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi30 "B85-B95RundHøyre hånd325NOK
ELINKH058PlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre645NOK
ELINKH066PlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre783NOK
DLINK75024EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi24 "B85-B95RundHøyre hånd565NOK
GLINK37506EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd212NOK
GLINK50006EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd233NOK
DLINK50030EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi30 "B85-B95RundHøyre hånd436NOK
DLINK62530EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi30 "B85-B95RundHøyre hånd520NOK
DLINK50018EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi18 "B85-B95RundHøyre hånd337NOK
DLINK37512EAPlainDobbel ende gjenget studAluminum35,000 psi12 "B85-B95RundHøyre hånd256NOK
CLINK62518IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi18 "B85-B95RundHøyre hånd457NOK
CLINK75018IAPlainDobbel ende innvendig gjenget studAluminum35,000 psi18 "B85-B95RundHøyre hånd534NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel ende innvendig gjenget stud

StilModellFinishMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeRockwell HardnessSkaft TypeTrådretningGjengelengde (A)Pris (eks. mva)
ALINKT050PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "410NOK
ALINKT166PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre1"694NOK
ALINKT158PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre1"451NOK
ALINKT136PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre1"653NOK
ALINKT128PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre1"486NOK
ALINKT120PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "460NOK
BLINKT064PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "473NOK
ALINKT054PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "510NOK
ALINKT058PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "424NOK
CLINK500061APlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.5 "258NOK
CLINK43706IAPlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.375 "223NOK
CLINK37506IAPlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.25 "236NOK
ALINKT154PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre1"396NOK
ALINKT150PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "413NOK
ALINKT134PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre1"468NOK
ALINKT124PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre1"424NOK
ALINKT070PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "611NOK
ALINKT164PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre1"566NOK
DLINK21806IZsinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd3 / 4 "236NOK
CLINK25006IZsinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd1"223NOK
CLINK21812IZsinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd3 / 4 "267NOK
CLINK31212IZsinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd1.25 "305NOK
DLINK31206IZsinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd1.25 "253NOK
CLINK25012IZsinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd1"384NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel endegjenget stud 1/2-13 X 8 totallengde, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
40779AA9MNA109NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbeltgjenget stud 3/8-16 X 4 1/2 totallengde, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
40507AA9LDZ72NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel endegjenget stud 1/2-13 X 9 totallengde, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
40780AA9MNB203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?