Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK50030EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium | AB9JUT 2DLX2

APPROVED VENDOR LINK50030EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium

På lager
Vare: AB9JUT Modell: LINK50030EAKryssreferanse: 2DLX2
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde30 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)2"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK50030EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium
436NOK / enhet