Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK21812IZ Dobbel ende med innvendig gjenget stift 10-32 | AB9JVC 2DLY2

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 10-32

På lager
Vare: AB9JVC Modell: LINK21812IZKryssreferanse: 2DLY2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde12 "
Rockwell HardnessB80-B90
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3 / 4 "
Gjengelengde (B)3 / 4 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 10-32
267NOK / enhet