Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK50018EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium | AB9JUH 2DLW2

APPROVED VENDOR LINK50018EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium

På lager
Vare: AB9JUH Modell: LINK50018EAKryssreferanse: 2DLW2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde18 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)2"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK50018EA Dobbeltgjenget bolt 1/2-20 aluminium
337NOK / enhet