Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK37506IA Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 3/8-24 | AB9JUZ 2DLX8

APPROVED VENDOR LINK37506IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/8-24

På lager
Vare: AB9JUZ Modell: LINK37506IAKryssreferanse: 2DLX8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde6"
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.25 "
Gjengelengde (B)1.25 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK37506IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/8-24
236NOK / enhet