Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINKT128 Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 3/8-24 | AB9JRZ 2DLR7

APPROVED VENDOR LINKT128 Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/8-24

På lager
Vare: AB9JRZ Modell: LINKT128Kryssreferanse: 2DLR7
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde4"
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeHex
System for målinginch
TrådretningHøyre venstre
Gjengelengde (A)1"
Gjengelengde (B)1"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT128 Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/8-24
486NOK / enhet