Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK21806IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 10-32 | AB9JUW 2DLX5

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 10-32

På lager
Vare: AB9JUW Modell: LINK21806IZKryssreferanse: 2DLX5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde6"
Rockwell HardnessB80-B90
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3 / 4 "
Gjengelengde (B)3 / 4 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 10-32
236NOK / enhet