Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK43712IA Dobbel ende med innvendig gjenget stift 7/16-20 | AB9JVG 2DLY6

APPROVED VENDOR LINK43712IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 7/16-20

På lager
Vare: AB9JVG Modell: LINK43712IAKryssreferanse: 2DLY6
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.375 "
Gjengelengde (B)1.375 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse7 / 16-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43712IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 7/16-20
279NOK / enhet