Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINKT150 Dobbel ende med innvendig gjenget stift 1/2-20 | AB9JTC 2DLT1

APPROVED VENDOR LINKT150 Dobbel ende innvendig gjenget bolt 1/2-20

På lager
Vare: AB9JTC Modell: LINKT150Kryssreferanse: 2DLT1
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde2"
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeHex
System for målinginch
TrådretningHøyre venstre
Gjengelengde (A)3 / 4 "
Gjengelengde (B)3 / 4 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT150 Dobbel ende innvendig gjenget bolt 1/2-20
413NOK / enhet