Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK62512IA Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 5/8-18 | AB9JVJ 2DLY8

APPROVED VENDOR LINK62512IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 5/8-18

På lager
Vare: AB9JVJ Modell: LINK62512IAKryssreferanse: 2DLY8
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.625 "
Gjengelengde (B)1.625 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse5 / 8-18
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62512IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 5/8-18
365NOK / enhet