Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK75018IA Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 3/4-16 | AB9JVR 2DLZ6

APPROVED VENDOR LINK75018IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/4-16

På lager
Vare: AB9JVR Modell: LINK75018IAKryssreferanse: 2DLZ6
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde18 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.75 "
Gjengelengde (B)1.75 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75018IA Dobbel ende innvendig gjenget bolt 3/4-16
534NOK / enhet