APPROVED VENDOR Dobbel ende innvendig gjenget stud


filtre
StilModellFinishMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeRockwell HardnessSkaft TypeTrådretningGjengelengde (A)Pris (eks. mva)
A
LINKT050
PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "410NOK
A
LINKT166
PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre1"694NOK
A
LINKT158
PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre1"451NOK
A
LINKT136
PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre1"653NOK
A
LINKT128
PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre1"486NOK
A
LINKT120
PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "460NOK
B
LINKT064
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "473NOK
A
LINKT054
PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "510NOK
A
LINKT058
PlainAluminum35,000 psi4"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "424NOK
C
LINK500061A
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.5 "258NOK
C
LINK43706IA
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.375 "223NOK
C
LINK37506IA
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95RundHøyre hånd1.25 "236NOK
A
LINKT154
PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre1"396NOK
A
LINKT150
PlainAluminum35,000 psi2"B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "413NOK
A
LINKT134
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre1"468NOK
A
LINKT124
PlainAluminum35,000 psi3"B85-B95HexHøyre venstre1"424NOK
A
LINKT070
PlainAluminum35,000 psi12 "B85-B95HexHøyre venstre3 / 4 "611NOK
A
LINKT164
PlainAluminum35,000 psi6"B85-B95HexHøyre venstre1"566NOK
D
LINK21806IZ
sinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd3 / 4 "236NOK
C
LINK25006IZ
sinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd1"223NOK
C
LINK21812IZ
sinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd3 / 4 "267NOK
C
LINK31212IZ
sinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd1.25 "305NOK
D
LINK31206IZ
sinkStål70,000 PSI6"B80-B90RundHøyre hånd1.25 "253NOK
C
LINK25012IZ
sinkStål70,000 PSI12 "B80-B90RundHøyre hånd1"384NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?