Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINKH054 Dobbeltgjenget bolt 1/4-28 aluminium | AB9JVU 2DLZ8

APPROVED VENDOR LINKH054 Dobbel endegjenget stud 1/4-28 aluminium

På lager
Vare: AB9JVU Modell: LINKH054Kryssreferanse: 2DLZ8
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde4"
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeHex
System for målinginch
TrådretningHøyre venstre
Gjengelengde (A)1"
Gjengelengde (B)1"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH054 Dobbel endegjenget stud 1/4-28 aluminium
563NOK / enhet