Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 40780 Double End Threaded Stud 1/2-13 X 9 Overall Length, 2PK | AA9MNB 1DY66

APPROVED VENDOR 40780 dobbeltgjenget bolt 1/2-13 X 9 total lengde, 2PK

På lager
Vare: AA9MNB Modell: 40780Kryssreferanse: 1DY66
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde9"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2.5 "
Gjengelengde (B)3 / 4 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 40780 dobbeltgjenget bolt 1/2-13 X 9 total lengde, 2PK
203NOK /pakke