Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK37512EA Dobbeltgjenget bolt 3/8-24 aluminium | AB9JUA 2DLV4

APPROVED VENDOR LINK37512EA Dobbeltgjenget bolt 3/8-24 aluminium

På lager
Vare: AB9JUA Modell: LINK37512EAKryssreferanse: 2DLV4
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)2"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK37512EA Dobbeltgjenget bolt 3/8-24 aluminium
256NOK / enhet