Differensialtrykkmålere

filtre

MIDWEST INSTRUMENTS -

Modell 140 Differensialtrykksmåler

StilModellBody MaterialDialstørrelseMembranmaterialeDifferensialtrykkområdeForsegl materialePris (eks. mva)
A140-SC-00-OO-100P316 rustfritt stål4-1 / 2 "Buna N0 til 100 psiBuna N10 155NOK
B140-SA-00-OO-50P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna N0 til 50 psiBuna N10 051NOK
C140-SC-00-OO-50P316 rustfritt stål4-1 / 2 "Buna N0 til 50 psiBuna N10 155NOK
D140-SC-00-OO-30P316 rustfritt stål4-1 / 2 "Buna N0 til 30 psiBuna N10 155NOK
E140-SA-00-OO-100P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna N0 til 100 psiBuna N10 051NOK
F140-SA-00-OO-30P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna N0 til 30 psiBuna N10 051NOK
G140-SA-00-O (AA) -100P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 PSIDBuna-N12 561NOK
G140-SA-00-O (AA) -50P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 PSIDBuna-N12 561NOK
G140-SA-00-O (AA) -30P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 30 PSIDBuna-N12 561NOK
H140-AA-00-OO-30PAluminum2-1 / 2 "Buna N0 til 30 psiBuna N5 323NOK
I140-AA-00-OO-50PAluminum2-1 / 2 "Buna N0 til 50 psiBuna N5 323NOK
J140-AA-00-OO-100PAluminum2-1 / 2 "Buna N0 til 100 psiBuna N5 323NOK
G140-AA-00-O (AA) -50PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 PSIDBuna-N7 455NOK
K140-AC-00-OO-30PAluminum4-1 / 2 "Buna N0 til 30 psiBuna N5 792NOK
C140-AC-00-OO-50PAluminum4-1 / 2 "Buna N0 til 50 psiBuna N5 792NOK
A140-AC-00-OO-100PAluminum4-1 / 2 "Buna N0 til 100 psiBuna N5 792NOK
G140-AA-00-O (AA) -100PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 PSIDBuna-N7 455NOK
G140-AA-00-O (AA) -30PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 30 PSIDBuna-N7 455NOK
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AA3010AV-/+ 2 %0 til 10" wc9 761NOK
AA3010-/+ 2 %0 til 10" wc8 800NOK
AA3005-/+ 2 %0 til 5" wc8 800NOK
AA3001AV-/+ 2 %0 til 1" wc9 761NOK
AA3002AV-/+ 2 %0 til 2" wc9 761NOK
AA3006-/+ 2 %0 til 6" wc8 843NOK
AA3025-/+ 2 %0 til 25" wc8 800NOK
AA3050-/+ 2 %0 til 50" wc8 800NOK
AA3100-/+ 2 %0 til 100" wc8 800NOK
AA3002-/+ 2 %0 til 2" wc8 800NOK
AA3210-/+ 2 %0 til 10 psi12 974NOK
AA3215-/+ 2 %0 til 15 psi12 974NOK
AA3301-/+ 2 %0.5 til 0 til 0.5" wc11 275NOK
AA3001-/+ 2 %0 til 1" wc8 800NOK
AA3003-/+ 2 %0 til 3" wc8 800NOK
AA3000-0-/+ 3 %0 til 0.5" wc8 800NOK
AA3300-0-/+ 3 %0.25 til 0 til 0.25" wc10 326NOK
AA3000-00-/+ 4 %0 til 0.25" wc10 326NOK
StilModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris (eks. mva)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar5 510NOK
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 207NOK
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 207NOK
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A2330-/+ 2 %15 til 0 til 15" wc1 518NOK
A2310-/+ 2 %5 til 0 til 5" wc1 390NOK
A2215-/+ 2 %0 til 15 psi3 617NOK
A2205-/+ 2 %0 til 5 psi1 526NOK
A2050-/+ 2 %0 til 50" wc1 561NOK
A2010-/+ 2 %0 til 10" wc1 242NOK
A2002-/+ 2 %0 til 2" wc1 544NOK
A2001-/+ 2 %0 til 1" wc1 219NOK
A2000-0AV-/+ 2 %0 til 0.5" wc2 321NOK
A2002-AV-/+ 2 %0 til 2" wc1 697NOK
A2003-/+ 2 %0 til 3" wc1 404NOK
A2004-/+ 2 %0 til 4" wc1 497NOK
A2230-/+ 2 %0 til 30 psi5 439NOK
A2210-/+ 2 %0 til 10 psi3 339NOK
A2100-/+ 2 %0 til 100" wc1 437NOK
A2025-/+ 2 %0 til 25" wc1 276NOK
A2300-0-/+ 2 %0.25 til 0 til 0.25" wc1 673NOK
A2000-0-/+ 2 %0 til 0.5" wc1 471NOK
A2010-AV-/+ 2 %0 til 10" wc1 625NOK
A2001-AV-/+ 2 %0 til 1" wc1 701NOK
A2006-/+ 2 %0 til 6" wc1 493NOK
A2008-/+ 2 %0 til 8" wc1 493NOK
A2015-/+ 2 %0 til 15" wc1 605NOK
A2005-/+ 2 %0 til 5" wc1 499NOK
A2302-/+ 2 %1 til 0 til 1" wc1 374NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale differensialtrykkmålere

StilModellSakPris (eks. mva)
A3000MR-0Differensialmåler9 450NOK
A43500BDifferensialtrykkmåler30 316NOK
A2-5210Differensialtrykkmåler1 051NOK
APTGD-SC01ADifferensialtrykkmåler9 292NOK
A2-5003-NPTPledge1 048NOK
A2003-LTPledge1 530NOK
B2010-LTPledge1 530NOK
APFG2-03Pledge1 556NOK
A2-5003Måler1 048NOK
A2000-125PAMåler1 172NOK
A2000-100CMMåler1 302NOK
A2000-200CMMåler1 406NOK
A2000-80CMMåler1 302NOK
A2001-LTMåler1 512NOK
A2003-ASFMåler1 530NOK
A2002-ASFMåler1 530NOK
A2-5000-0Måler1 063NOK
A2001-ASFMåler1 517NOK
AA3304Måler8 792NOK
CA3008Måler9 687NOK
A2-5002Måler1 048NOK
A2-5010Måler1 048NOK
A1950P-15-2FMåler5 645NOK
A2000-1.5KPAMåler1 302NOK
A1823-80Måler1 547NOK
APPROVED VENDOR -

1 "/1.5" Tri Clover -kompatible beslag Trykkmålere

StilModellTotal lengde
ATC15SPG30RM3.125 "
RFQ
BTC15SPG60RM3.125 "
RFQ
CTC15SPG60BM4.375 "
RFQ
DTC15SPG30BM4.375 "
RFQ
APPROVED VENDOR -

1 "/1.5" Tri Clover -kompatible beslag Sanitærtrykk/vakuummålere

StilModellPris (eks. mva)
ADPI125V-PV-15-12 245NOK
RFQ
ADPI125V-PV-30-12 245NOK
RFQ
ADPI125V-CP-15-12 338NOK
RFQ
ADPI125V-CP-30-12 338NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADPG025V-PV-30-2.53 795NOK
RFQ
ADPG025V-CP-15-2.54 116NOK
RFQ
ADPG025V-PV-15-2.53 795NOK
RFQ
ADPG025V-CP-30-2.54 116NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADPGS025V-PV-15-2.5-A4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-PV-15-2.5-B4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-PV-15-2.5-C4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-PV-30-2.5-B4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-15-2.5-A4 557NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-15-2.5-C4 557NOK
RFQ
ADPGS025V-PV-30-2.5-C4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-PV-30-2.5-A4 236NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-15-2.5-B4 557NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-30-2.5-A4 557NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-30-2.5-B4 557NOK
RFQ
ADPGS025V-CP-30-2.5-C4 557NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADPIS125V-PV-15-B-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-PV-30-A-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-PV-30-C-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-15-B-12 913NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-30-B-12 913NOK
RFQ
ADPIS125V-PV-15-A-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-PV-15-C-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-PV-30-B-12 779NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-15-A-12 913NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-15-C-12 913NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-30-A-12 913NOK
RFQ
ADPIS125V-CP-30-C-12 913NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AMPG6-A60.H252 072NOK
AMPG6-A60.H212 072NOK
AMPG6-A60.H272 802NOK
AMPG6-A60.H222 072NOK
AMPG6-A60.H192 072NOK
SPEEDAIRE -

Differensialtrykkmåler

ModellSakPris (eks. mva)
35GN17AG4YAH1 163 NOK
GUARDAIR -

Trykkmåler, med gummispiss, 0-100 psi

ModellSakPris (eks. mva)
100M05ACE8NBH348NOK
DURO -

Industriell vakuummåler, bakflens, 30 til 0 tommer størrelse Hg, 6 tommers størrelseskive

ModellSakPris (eks. mva)
6.2020113E7CP3XZC2 358 NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Statisk trykksett

ModellSakPris (eks. mva)
EM201SPKITAC6UGD3 718 NOK
DIXON -

Bytt innmonteringsmåleren

ModellSakPris (eks. mva)
GRP-96-719BX7HDW394NOK
Se detaljer
12

Differensialtrykkmålere

Differensialtrykkmålere er visuelle indikatorer designet for å måle og illustrere forskjellen mellom to trykkpunkter. Raptor Supplies tilbyr en rekke differensialtrykkmålere fra merker som Ashcroft, Dwyer Instruments, Midwest Instrument, Plast-O-Matic, UEI testinstrumenter. Disse målerne har to innløpsporter som hver er koblet til trykkpunktene som overvåkes. Dwyer instrumenter differensialtrykkmålere kombinerer forskjellige kontrollfunksjoner i en enkelt, enkel å installere pakke og er i stand til å måle positive, negative og differensielle trykk innen +/- 2% av fullskala nøyaktighet og gir en svært pålitelig analog indikasjon av luft eller gass trykk på en 4-tommers, 80-graders skala. Plast-O-Matic differensialtrykkmålere er konstruert for å måle trykkforskjellen mellom to punkter i et system og presentere det resulterende differensialtrykket direkte på en enkelt målehjul. En magnetisk bevegelse gjør det mulig å føle begge trykkpunktene samtidig, mens målerfunksjonen isoleres helt fra trykkammeret. Velg mellom et bredt utvalg av disse trykkmålerne som er tilgjengelige i 1/4 '' FNPT, 1/4 '' NPT og 1/8 '' NPT-tilkoblingsstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?