Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Differensialtrykkmåler 0 Til 50 Psid | AC9JJC 3GVE3

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Differensialtrykkmåler 0 til 50 Psid

På lager
Vare: AC9JJC Modell: 140-AA-00-OO-50PKryssref: 3GVE3
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
5 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 grader til 200 grader
Body MaterialAluminum
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialePlast
Dialstørrelse2-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna N
Differensialtrykkområde0 til 50 psi
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 3-2-3
Trykkområde Mindre div.2.0 psi
Nominelt total trykk3000 PSI
Skala TypeTrykk
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstørrelseMembranmaterialeDifferensialtrykkområdeForsegl materialePris
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 30 PSIDBuna-N7 455 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 PSIDBuna-N7 455 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 PSIDBuna-N7 455 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 30 PSIDBuna-N12 561 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 PSIDBuna-N12 561 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 rustfritt stål2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 PSIDBuna-N12 561 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Differensialtrykkmåler 0 Til 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30PAluminum2-1 / 2 "Buna N0 til 30 psiBuna N5 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Differensialtrykkmåler 0 til 50 Psid
5 323 NOK / enhet