Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UEI TESTINSTRUMENT EM201SPKIT statisk trykksett | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statisk trykksett

På lager
Vare: AC6UGD Modell: EM201SPKITKryssreferanse: 36H169
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
3 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk trykkprøvesett
Nøyaktighet+/- 0.02 "Mindre enn 2" WG; +/- 1% rdg Større enn 2 "WG
Omgivende driftsområde32-104 F
Batteritype9V
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 "hannrør
Tilkoblingstype1 / 4 "
Differensialtrykkområde-40 "til 40" WG; -100 til 100 mBar
ViseLCD
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 0.02 "Mindre enn 2" WG; +/- 1% rdg Større enn 2 "WG
Driftsområde10 til 90% RH
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F (0 grader til 40 grader C)
Kraftbehovet9V batteri
trykk~~POS=TRUNC Range+/- 60 "WC
Trykkområde Mindre div.0,001 "- 9.999" til +9.999 "WG; 0.01" for mindre enn 10 "til større enn +10" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026204000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statisk trykksett
3 718 NOK / enhet