Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS A3100 trykkmåler, 2 tommers WC trykkområde | AD8TUT 4ME84

DWYER INSTRUMENTS A3100 trykkmåler, 2 tommers WC trykkområde

På lager
Vare: AD8TUT Modell: A3100Kryssreferanse: 4ME84
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
8 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet-/+ 2 %
Kroppsdia.5"
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse4"
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
Type elektrisk tilkoblingSkrueterminaler
Elektrisk vurdering10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
MonteringsorienteringVertikal
Valgfritt strømbehov24V AC og 240V AC
Kraftbehovet120V AC @ 50/60 Hz
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100" wc
Trykkområde Mindre div.2 "WC
Nominelt total trykk20 "Hg til 25 psig
Relé Type2 DPDT
Repeterbarhet-/+ 1 %
Skala TypeTrykk
Temp. Område20 grader. til 120 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9032200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 trykkmåler, 1/8 tomme Størrelse NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0 til 0.25" wc10 326 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 trykkmåler, 4-1/2 tommers skivestørrelse | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0 til 0.5" wc8 800 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3001 trykkmåler, 4-1/2 tommers skivestørrelse | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0 til 1" wc8 800 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3002 trykkmåler, 1/8 tomme Størrelse NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0 til 2" wc8 800 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3003 trykkmåler, 1/8 tomme størrelse NPT, støpt aluminium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0 til 3" wc8 800 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3005 trykkmåler, 1/8 tomme Størrelse NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0 til 5" wc8 800 NOK
DWYER INSTRUMENTS A3010 trykkmåler, 0.20 tommer WC trykkområde | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0 til 10" wc8 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3100 trykkmåler, 2 tommers WC trykkområde
8 800 NOK / enhet