DAYTON Monteringsbaser


filtre
Boltestørrelse: 5 / 16 "
StilModellMastdiameter (in.)KapasitetFARGEMaterialeMonteringstypeRing til ringsentertypenBreddePris (eks. mva)
A
22F191
--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"398NOK
A
22F192
--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-5"398NOK
A
22F193
--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-6"398NOK
A
22F205
--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"414NOK
A
22F206
--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-6"398NOK
B
PPTWA712G
--------561NOK
C
22F194
--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK
A
22F207
--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK
D
33N382
2.880.25 tonn.SølvSveiset rustfritt stålSokkel / stikkontakt-Sokkel / stikkontakt-6 500 NOK
E
35Z837
4.51/4 tonn.SølvSveiset rustfritt stålBærbar-Bærbar-15 482 NOK
F
33N391
4.51 tonn.SølvSveiset stålSokkel-Sokkel-10 145 NOK

Monteringsbaser

Dayton monteringsbaser er designet for montering av permanent delt kondensator og skyggelagte polmotorer i klimaanlegg og varmedrift. Disse monteringsbunnene har en konstruksjon i stemplet stål for å motstå bøyning / brudd under tunge belastninger og innbakt emaljebehandling for å minimere slitasje mot slipende forhold. Velg mellom et bredt utvalg av disse festebasene, tilgjengelig i 5 og 6 tommers bredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?