Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22F193 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHB

DAYTON 22F193 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer

På lager
Vare: AB6UHB Modell: 22F193
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorfeste
Boltstørrelse5 / 16 "
FARGEGrå
FinishBakt på emalje
For NEMA Frame4.4 "ramme
Høyde3.375 "
Lengde4.375 "
MaterialeStemplet stål
Monteringshull OC W4-1 / 4 tommer
Ring Dia.2-1 / 2 tommer
Ring til ringsenter4-1 / 4 "
Akselhøyde (in.)3-1/2
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motor Body Dia. (Inn.) (4.4)
    • Monteringshull OC L (inn.) (1-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMastdiameter (in.)KapasitetFARGEMaterialeMonteringstypeRing til ringsentertypenBreddePris
DAYTON 22F191 monteringsbase 4.4 tommers ramme 3-15/16 tommer | AB6UGZ 22F191--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"398NOK
DAYTON 22F192 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHA 22F192--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-5"398NOK
DAYTON 22F194 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-3/8 tommer | AB6UHC 22F194--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK
DAYTON 22F205 monteringsbase 4.4 tommers ramme 3-15/16 tommer | AB6UHN 22F205--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"414NOK
DAYTON 22F206 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHP 22F206--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-6"398NOK
DAYTON 22F207 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-3/8 tommer | AB6UHQ 22F207--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK
DAYTON 33N382 Monteringssokkel/sokkel 1/4 T rustfritt stål | AC6GER 33N3822.880.25 tonn.SølvSveiset rustfritt stålSokkel / stikkontakt-Sokkel / stikkontakt-6 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22F193 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer
398NOK / enhet