DAYTON 35Z837 Innfelt sokkel i rustfritt stål for 4.5 tommers mast | AC6QXV

DAYTON 35Z837 Flush Mount base rustfritt stål for 4.5 tommers mast

På lager
Vare: AC6QXV Modell: 35Z837

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbase
Kapasitet1/4 tonn.
FARGESølv
AnleggSveiset rustfritt stål
FinishElektropolering
Mastdiameter (in.)4.5
MaterialeSveiset rustfritt stål
MonteringstypeBærbar
typenBærbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)42.29
Skipets lengde (cm)38.99
Skipets bredde (cm)42.29
HS kode8431491010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 35Z837 er en foreslått erstatning av 35Z836

Produktvarianter

ProduktModellMastdiameter (in.)KapasitetFARGEMaterialeMonteringstypeRing til ringsentertypenBreddePris
DAYTON 22F191 monteringsbase 4.4 tommers ramme 3-15/16 tommer | AB6UGZ 22F191--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"398NOK
DAYTON 22F192 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHA 22F192--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-5"398NOK
DAYTON 22F193 monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHB 22F193--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-6"398NOK
DAYTON 22F194 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-3/8 tommer | AB6UHC 22F194--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK
DAYTON 22F205 monteringsbase 4.4 tommers ramme 3-15/16 tommer | AB6UHN 22F205--GråStemplet stål-3-15 / 16 "-6"414NOK
DAYTON 22F206 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-1/4 tommer | AB6UHP 22F206--GråStemplet stål-4-1 / 4 "-6"398NOK
DAYTON 22F207 Monteringsbase 4.4 tommers ramme 4-3/8 tommer | AB6UHQ 22F207--GråStemplet stål-4-3 / 8 "-6"398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35Z837 Flush Mount base rustfritt stål for 4.5 tommers mast
15 482 NOK / enhet