APPROVED VENDOR Forsenkte skiver

filtre

StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253061-PGNikkel3 / 8 "0.460 "Lavkullstål1"1 / 4 "719NOK
A6FY92PlainM33.2mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)10mm1.8mm144NOK
A6FY98PlainM66.4mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)18mm3.3mm133NOK
A6FY96PlainM55.3mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)16 mm2.8mm277NOK
A6FY94PlainM44.3mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)14mm2.3mm187NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 10

StilModellFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A253041-PGNikkel0.265 "Lavkullstål107NOK
B1NU84Plain0.250 "18-8 rustfritt stål115NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 12

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253046-PGNikkel0.289 "Lavkullstål21 / 32 "1 / 8 "119NOK
B1NU85Plain0.297 "18-8 rustfritt stål11 / 16 "9 / 34 "149NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 8

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253036-PGNikkel0.210 "Lavkullstål17 / 32 "7 / 64 "90NOK
B1NU83Plain0.203 "18-8 rustfritt stål33 / 64 "3 / 32 "86NOK
APPROVED VENDOR -

Forsinket vaskemaskin

StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AZ9938Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "203NOK
AZ9925Svart oksidM66.4mmStål32 mmB844mm+/- 0.3mm151NOK
AZ9939Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål2"B849 / 32 "+/- 0.010 "420NOK
AZ9935Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "132NOK
AZ9931Svart oksid#83 / 16 "Stål1"B841 / 8 "+/- 0.010 "364NOK
AZ9927Svart oksidM66.4mmStål40mmB845mm+/- 0.3mm179NOK
AZ9923Svart oksidM55.3mmStål25 mmB843.5mm+/- 0.3mm531NOK
AZ9921Svart oksidM44.3mmStål20 mmB843mm+/- 0.3mm275NOK
AZ9922Svart oksidM55.3mmStål22mmB843.5mm+/- 0.3mm375NOK
AZ9936Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "149NOK
AZ9932Svart oksid#1013 / 64 "Stål13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "425NOK
AZ9928Svart oksidM66.4mmStål45mmB846mm+/- 0.3mm220NOK
AZ9924Svart oksidM55.3mmStål28mmB843.5mm+/- 0.3mm96NOK
AZ9920Svart oksidM44.3mmStål16 mmB843mm+/- 0.3mm269NOK
AZ9930Svart oksid#83 / 16 "Stål3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "293NOK
AZ9934Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "126NOK
AZ9926Svart oksidM66.4mmStål36mmB844mm+/- 0.3mm158NOK
AZ9937Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "146NOK
AZ9933Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "111NOK
AZ9929Svart oksidM66.4mmStål52mmB846mm+/- 0.3mm325NOK
BZ9938SSPlain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.75 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "647NOK
CZ9934SSPlain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål1.25 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "278NOK
DZ9933SSPlain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål1.125 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "322NOK
EZ9930SSPlain#83 / 16 "18-8 rustfritt stål3 / 4 "B85 til C951 / 8 "+/- 0.010 "130NOK
FZ9937SSPlain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.5 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "445NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 6

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A908016-PGNikkel0.200 "Messing15 / 32 "78NOK
A253031-PGNikkel0.200 "Lavkullstål15 / 32 "168NOK
RFQ
B1NU82Plain0.172 "18-8 rustfritt stål29 / 64 "85NOK
APPROVED VENDOR -

Skive 1/4 tommer

StilModellFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A253049-PGNikkel0.335 "Lavkullstål430NOK
RFQ
B1NU86Plain0.328 "18-8 rustfritt stål120NOK
APPROVED VENDOR -

Skive #4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
925167-PGAB9HNE85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?