Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51350.025.0001 Skive 1/4 Tommer, 100PK | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Skive 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2TYN Modell: U51350.025.0001Kryssref.: 1NU86
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.328 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.25 / 32 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse-0.005 / + 0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Skive 1/4 tommer, 100PK
185NOK /pakke